- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- ドリル カップ ブラシのおすすめ人気ランキング
ドリル カップ ブラシのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新143件の「ドリル カップ ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ワイヤー ブラシ」、「ドリル ブラシ」、「真鍮カップブラシ」などの商品も取り扱っております。
TRUSCO軸付カップブラシステンレス線
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。毛丈(mm)25線径(mm)0.3軸径(Φmm)6毛材ステンレス材質0.3ステンレス線最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー。最大回転数以下で使用してください。適合材金属面
TRUSCOカップブラシ 真鍮
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。材質真鍮軸径(Φmm)6(丸軸)毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000軸長(mm)35使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー。最大回転数以下で使用してください。適合材金属
用途に合わせて選べる、5種類のワイヤーブラシセット!。コンパクトで取り回しが良く、六角軸なので電気ドリル・インパクトドライバーで使えます。様々な場面に対応できる、カップブラシ・ベベルブラシ・円筒ブラシの便利なセットです。
用途サビ落とし・塗装剥がしに。メッキ塗装の下地・研磨に。プレス加工のバリ取り・塗装剥がしに。溶接後の仕上げ研磨に。セット内容カップブラシ・ベベルブラシ・筒型エンドブラシ材質ブラシ部:鋼線、真鍮コート寸法(mm)カップブラシ:50、75/ベベルブラシ:50、75/筒形エンドブラシ:25質量(g)410許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸(mm)六角軸6.35アズワン品番64-3243-42線径(mm)0.3
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
カップ形状で広い面やR面の作業に適しています。真鍮線はコシが柔らかくソフトな研磨力です。
用途ペンキ剥がし、サビ取り、バリ取り等に使用します。線材(mm)真鍮線線径(Φmm)0.15軸長(mm)35許容回転数(min-1[r.p.m])4500軸六角軸(対辺6.35mm)最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業セット内容(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)。(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)
1セット(9本)
¥539税込¥593
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途金属製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)鋼線軸長(mm)33
平面部にはスムーズな研磨ができます。
用途鉄板などのサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、よごれ落としに。鉄・軽金属、木材線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼硬線使用工具電気ドリル、フレキシブルシャフト適合材鉄・軽金属、木材
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ワイヤ0.3最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)適合材金属面
様々な場面に対応できる、カップブラシ・ホイールブラシ・筒型ブラシお得なセットです。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途サビ落としや塗装剥がしに。材質(ブラシ部)鋼線(銅メッキ)最高使用回転数(min-1[r.p.m])4500軸長(mm)カップブラシ・ホイールブラシ:33、筒形ブラシ:30線径(Φmm)0.3六角対辺(mm)6.35軸径(Φmm)6.35
線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
インパクトドライバーでサビ取り・塗装剥がしができる便利なセット品です。作業場所に合わせてカップタイプ・ホイールタイプ・エンドワイヤータイプを使い分けて使用できます。
用途サビ落としや塗装剥がし。材質特殊鋼
TRUSCO軸付カップブラシ(六角軸タイプ ステンレス線)
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。線径(mm)ステンレス0.3仕様六角軸付のカップ型ブラシ最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000適合材金属面
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)真鍮軸付カップブラシ
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)6その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別軸付カップブラシ
回転しながら移動し、広い範囲を研磨できます。
ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。
用途平面、凹凸面板などの表面の研磨。広い範囲の研磨、清掃、表面仕上げ。外径(Φmm)65毛丈(mm)25線径(Φmm)0.28軸径(Φmm)6材質(ブラシ部)鋼線金具径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥769税込¥846
当日出荷
平面部の研磨作業に大変便利です。
六角軸シャンクなので電動工具への取り付けも簡単です。
用途真鍮・銅製品及び合金製品のペンキ剥がし、サビ落とし、バリ取りなどに。毛丈(mm)25線径(Φmm)0.15六角対辺(mm)6.35材質(ブラシ部)真鍮線
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品などセット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
¥739税込¥813
当日出荷
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたカップ型ブラシ。
用途カップ型なので底面・曲面コーナー研磨に最適。平面・側面の研磨に最適。外径(Φmm)13毛丈(mm)8軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000軸長(mm)40使用工具変速式電動マイクログラインダー
平面部の研磨作業に大変便利です。
用途錆取り作業に。
バリ取り作業に。外径(Φmm)50毛丈(mm)25軸径(Φmm)6全長(mm)75最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000軸長(mm)30
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)ミニチュアステンレス軸付カップブラシ
線径(Φmm)0.15軸径(Φmm)3その他賠償保険付適合電動・空気工具グラインダー種別ミニチュア強力タイプ軸付カップブラシ(ロビンソン)軸長(mm)30
円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm)25直径(Φmm)30軸径(Φmm)6線径(Φmm)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])2000